HEAVYPACK Feeding Screw Elevato

Sebelum PPN:
Rp49.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Machine 106x80x201
Filling Size (g)110-3000
Sealing Power (W)900
Ultimate Vacuum Preasure1
Sealing Bars for Each Chamber1
Chamber Dimensions (mm)840x650x130
Materialfor Vacuum Chamber Stainless Steel 201
Sealing Length770
Sealing Width10
Vacuum Pump Rate20 (x1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Pengemas Produk Bubuk/Powder || Bumbu masakan/kopi/minuman bubuk/susu PLCHS-1500
PLCHS 1500 atau PLCHS1500 merupakan mesin yang banyak di gunakan oleh pengusaha,. ntah itu dari pengusaha kelas bawah, menengah ataupun tinggi,. karena mesin ini dapat menyesuaikan kebutuhan customer bukan hanya dari body nya yang ramping tidak terlalu besar namun mesin ini dapat menghasilkan lebih dari 25-40 pcs per menit nya,. jadi tidak di ragukan lagi untuk anda yang masih suka di kejar targer produksi oleh customer. mesin ini menggunakan material stainless steel 304 yang pasti nya aman untuk makanan apapun.

Mesin pengemas atau mesin packaging sachet PLCHS Series merupakan mesin yang sudah banyak di gunakan untuk industry kecil, menengah ataupun besar. Mesin ini sudah di percaya sebagai mesin dapat di kejar target.

Mesin ini menggunakan Stainless steel yang pastinya aman untuk produk makanan serta dapat memproduksi 25-40 pcs permenit nya, sehingga untuk anda yang sedang di kejar target dapat selesai dengan cepat dengan begitu customer anda akan puas akan kinerja anda dan tingkat professionalism dari perusahaan anda akan naik di mata para customer anda.

Keunggulan Mesin Sachet Heavypack
Dilengkapi Dengan Teknologi Ultraviolet Yang Akan Menjaga Kesterillan Produk Dan Kemasan Anda ( Model Tertentu ).
Dirancang Serta Dibuat Dengan Penuh Ketelitian Sehingga Menghasilkan Sebuah Mesin Yang Sangat Berkualitas.
Dilengkapi Dengan Teknologi Pendeteksi Benda Photoelectric Yang Akan Mendeteksi Keberadaan Kemasan.
Terdapat Sensor Pendeteksi Logo Yang Akan Mendeteksi Apakah Logo Sudah Tercetak Pada Kemasan.
Dilengkapi Dengan Teknologi Pengaturan Otomatis Yang Akan Mengoptimalkan Proses Pengisian.
Ukuran Kantong, Volume Isi, Dan Kecepatan Proses Pengisian Dapat Anda Atur Dengan Mudah.
Dilengkapi Dengan Sistem Pengoperasian Berbasis Layar ( Display ) Yang Mudah.
Dibuat Dari Bahan Material Stainless Steel Anti Karat Berstandar Food Grade.
Variasi Model Mesin Sangat Banyak Menyesuaikan Kebutuhan Anda.
Dilengkapi Dengan Pengatur Suhu Dan Penghitung Produk.
Hemat Energi Dan Ramah Lingkungan.
Mesin Bergaransi.

Cara Menggunakan Mesin Sachet Heavypack
Persiapkan produk yang akan anda kemas dan media kemasan yang akan anda gunakan.
Pasangkan Media / Kemasan yang akan anda gunakan pada tempat yang telah disediakan.
Masukkan produk anda ke corong atau tempat yang telah disediakan.
Atur Mesin sesuai kebutuhan pengemasan, atau bisa memakai pengaturan otomatis.
Setelah Mesin Pengemas Sachet Anda atur, anda dapat mulai menjalankan proses pengemasan.
Selanjutnya Produk anda akan otomatis terkemas dan tersegel rapat dalam wadah kemasan.
Produk anda juga akan sekaligus terpotong dari rangkaian atasnya, anda juga bisa mengatur untuk tidak otomatis terpotong.
Produk anda siap untuk dipasarkan atau dipacking lagi ke dalam kardus menggunakan Mesin Packing Kardus

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait