Orientalmotor Brushless DC Motor BLEM23 Series AC Type

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)60
Rotor Moment of Inertia J (kg.m²)0.087x10ˉ⁴
Electromagnetic BrakeNone
Shaft/Gear TypeToothed shaft
Output Rating (W)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan