Orientalmotor Brushless DC Motor BLE23A100S Series AC Type

Sebelum PPN:
Rp8.799.900 - Rp9.399.900
Spesifikasi
Rated Output Power (W)30
Power Supply Rated Input Frequency (Hz)50/60
Power Supply Input Rated Input Current (A)1.3
Rated Rotation Speed Motor Shaft (rpm)3000
Rated Torque Motor Shaft (N m)0.1
Starting Torque Motor Shaft (N m)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan