Orientalmotor Brushless DC Motor BLE Series CC-Link Ver.1.1 Compatible

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Control Power Supply Voltage (V)DC 24
Control Power Voltage Allowable Range-15 to 20%
Electromagnetic BrakeNone
Input Power Frequency (Hz)50/60
Power Input Frequency Tolerance±5%
Rated Rotation Speed Motor Shaft (rpm)3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan