Boss Stop Kontak Metal Clad 2-Gang BS Neon + Saklar + Safety Shutter (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Current (A)13
Rated Voltage (V)250
Mounting Center (mm)120
Dimensions (mm)136x80x45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Metal Clad Twin BS socket outlet w/switch & neon
- Kapasitas Arus nominal 13A 250V
50/60 Hz
- Dimensi 136 x 80 x 45 mm
- Warna putih
- Dilengkapi dengan safety shutter
- Tahan terhadap benturan keras (High
Impact) dan panas (Fire Retardant)
- Tersertifikasi standar nasional Indonesia SNI

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait