Spesifikasi
| Packaging | Cartridge |
|---|---|
| Volume (ml) | 300 |
| Color | Component A : grey, Component B : off-white, Component A+B mixed : light grey |
| Shelf Life | 15 months from date of production. All Sika AnchorFix-2+ Tropical cartridges have the expiry date printed on the label. |
| Storage Conditions | Stored properly in original, unopened, sealed and undamaged packaging in dry conditions at temperatures between +5°C and +25°C. Protect from direct sunlight. |
| Density (kg/L) | 1.60-1.75 (component A); 1.45-1.50 (component B); 1.65-1.75 (component A+B mixed) |
| Compressive Strength (N/mm²) | 70 (7days, +20°C) (ASTM D 695) |
| Modulus of Elasticity in Compression (N/mm²) | 7000 (7days, +20°C) (ASTM D 695) |
| Service Temperature (°C) | Long term: -40 min./+50 max; Short term (1-2 hours): +80 |
| Tensile Strength (N/mm²) | 15 (7days, +20°C) (ASTM D 638) |
| Tensile Strength in Flexure (N/mm²) | 29 (7days, +20°C) (ASTM D 790) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bebas pelarut dan stirena, berbasis epoksi akrilat, perekat penahan dua bagian untuk kondisi iklim tropis/panas.
- Penyembuhan cepat
- Senjata standar dapat digunakan
- Kapasitas beban sedang hingga tinggi
- Penyembuhan cepat
- Senjata standar dapat digunakan
- Kapasitas beban sedang hingga tinggi
Fitur
- Penyembuhan cepat- Senjata standar dapat digunakan
- Kapasitas beban sedang hingga tinggi
- Persetujuan ETA tersedia
- Cocok untuk beton retak
- Sertifikasi Air Minum
- Pengesahan LEED tersedia
- Tidak melorot, bahkan di atas kepala
- Bebas stirena
- Bau rendah
- Pemborosan rendah
Kegunaan
Sebagai perekat penahan cepat curing untuk semua kelas: - Tulangan / baja tulangan - Batang berulir - Baut dan sistem pengikat khusus - Konkret - Batu padat - Baja Sebelum aplikasi apa pun, kesesuaian Perekat Sika AnchorFix untuk substrat dalam hal kekuatan ikatan yang diinginkan, dan untuk pencegahan pewarnaan atau perubahan warna permukaan, harus dikonfirmasi dengan pengujian di area sampel. Hal ini disebabkan oleh variasi yang luas dari kemungkinan substrat, terutama dalam hal kekuatan, komposisi dan porositas: - Batu alam keras - Batu padatProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/owP107533896-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
