Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp14.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Interface | USB 3.2 Gen 1 |
|---|---|
| Connector | USB-C |
| Compatibility | Windows 10+, macOS 11+. Requires reformatting for other operating systems. Compatible - USB 3.2 Gen-2 and USB-C (USB-A for older systems) |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 100.08x55.12x8.89 |
| Sequential Read Performance (Mb/s) | 1050 |
| Sequential Write Performance (Mb/s) | 1000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Simpan, akses, dan lindungi konten yang penting bagi Anda dengan My Passport SSD, yang menghadirkan kecepatan baca yang ditingkatkan hingga 1050MB/s dan kecepatan tulis hingga 1000MB/s dengan teknologi NVMe.
Fitur
KINERJA LEBIH TINGGIFile yang lebih besar dan konten yang lebih banyak membutuhkan kinerja tingkat atas. My Passport SSD menghadirkan kecepatan baca hingga 1050MB/s dan kecepatan tulis hingga 1000MB/s, serta kapasitas hingga 4TB sehingga Anda dapat mengakses dunia digital Anda kapan saja, di mana saja.
PERLINDUNGAN KATA SANDI DENGAN ENKRIPSI PERANGKAT KERAS.
Dunia digital Anda tak ternilai harganya. Bantu jaga keamanan data Anda dengan enkripsi perangkat keras AES 256-bit dan pencadangan mudah.
MENGHADIRKAN KETAHANAN YANG LEBIH BAIK
Bawa data Anda dengan percaya diri. My Passport SSD memiliki desain logam yang garang yang cukup tangguh untuk menangani apa pun yang Anda temui. Tahan goncangan dan getaran. Tahan jatuh hingga 1.98 meter.
PENCADANGAN MUDAH
Perangkat lunak pencadangan yang disertakan mempermudah untuk mencadangkan file berkapasitas besar ke drive atau akun layanan cloud. Atur dan lupakan! Kompatibel dengan Apple Time Machine (perlu diformat ulang).
TAMPILAN BARU KINERJA SSD
Dirancang dengan trendi dalam berbagai warna, dibungkus dengan desain logam yang ramping dan elegan. My Passport SSD dirancang dari dasar agar menjadi drive berkualitas, di dalam dan di luar, untuk menghadirkan kinerja yang andal. Drive tepercaya yang dibuat dengan keandalan WD
KOMPATIBILITAS SIAP PAKAI
Tidak perlu pengaturan. Siap digunakan setelah dikeluarkan dari kemasan dan kompatibel dengan PC dan Mac. Dilengkapi dengan teknologi USB 3.2 Gen-2, My Passport SSD disertai dengan kabel USB-C dan adaptor USB-A agar dapat digunakan dengan sistem lama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/byP107506430-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
