Oxone Noodle Maker Automatic (Mesin Cetak Mie)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Power (W)150
Capacity (g)200-400
Voltage (V/Hz)220-240/50
Dimensions (cm)67x40x51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Transparent window for easy view
- One Botton Intelligent Control
- Detachable squeezing pole for easy clean
- Terdapat 6 jenis cetakan

JENIS HASIL CETAK :
1. Thin Noddle
2. Spaghetti
3. Thick Noddle
4. Macaroni
5. Fettucini
6. Puff Pastry

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait