CKD Solenoid Valve 2-Position Single (Katup Solenoid)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Solenoid Position2-position single
Working FluidCompressed Air
Ambient Temperature (°C)-10 to 60
Fluid Temperature (°C)5 to 60
LubricationNot required
Maximum Working Pressure (MPa)1
Minimum Working Pressure (MPa)0.1
Protection StructureDust proof
Withstanding Pressure (MPa)1.5
Working EnvironmentNot to be subject to corrosive gas

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait