Parker Hydraulic Gear Pump

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Shaft7/8inch Dia. 13 Tooth spline flat root side fit
Cover PlateRear ported straight thread
Displacement/Revolution Theoretical (L)0.0575
Displacement/Revolution Theoretical (cm³)57535
Displacement/Revolution Theoretical (gallons)0.0152
Displacement/Revolution Theoretical (inch3)3511
Maximum Pressure (bar)152
Maximum Pressure (psi)2200
Maximum Speed (rpm)2500
Pump ModelP16
Section Size180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan