Ideal Sharpener Knife Crystal (Pengasah Pisau Kristal)

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Overall Length (cm)32
Sharpener Length (cm)20
Handle Length (cm)12.5
Handle Width (cm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Diproses dengan baja berkualitas sehingga awet di pakai
- Stainless Steel
- Keras
- Anti Karat
- Mudah dibersihkan
- Mudah digunakan, Menjadikan Pisau Tajam Kembali dalam sekejap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan