MILWAUKEE Test Probe Leads

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
For use withAny Multimeter, Clamp Meter, or Test Instrument That Accepts a Standard Shrouded Banana Plug
StandardsUL
Item - Test LeadTest Probe Leads
Connection - Test LeadRight Angle Shrouded Plug to Probe
Length - Test Lead4 ft 7 in
Max. Voltage - Test Lead (V)1000
Color Code - Test LeadBlack/Red
Instrument Safety RatingCAT III 1000V, CAT IV 600V
Max. Amps - Test Lead (A)10
Number of Cords2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait