Spesifikasi
| Power (W) | 250 |
|---|---|
| Voltage (V) | 220-240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Capacity (ml) | 600 |
| Cable Length (m) | 1 |
| Dimensions (cm) | 22x17x25 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Personal Blender ready on the go. Praktis dan mudah dibawa kemana-mana, hanya mengganti tutup blender dengan tutup botol dapat langsung di konsumsi. Botol berkapasitas 600ml berbahan ABS plastic sangat terjaga dengan food grade material, sangat aman untuk penampungan minuman langsung. Mesin yang di coil dengan tembaga 100% dapat beroperasi tanpa panas/overheat.
Campuran Kecil yang Sehat menjadi perpaduan yang terbaik untuk anak anda. Sesuaikan makanan bayi Anda sendiri dengan berbelanja bahan organik Anda sendiri dan mencampur nutrisi yang paling Anda butuhkan. Campuran halus seperti sutra tidak akan sulit untuk ditelan.
Setiap Diet-Friendly menggunakan Blender Jus terbaik, Jika Anda sedang menyiapkan makanan terbaik untuk tubuh Anda, Anda memerlukan alat yang ampuh yang dapat mengikuti setiap hari. Campur campuran protein Anda, temukan kombinasi baru buah dan sayuran, dan isi ulang bahan bakar.
250 watt daya profesional menghancurkan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian untuk shake protein bergizi dan smoothie hijau
Aksesoris Produk
- 2 buah Botol Blender
- Tutupan pemotong
- Tutupan On The Go
- Buku panduan
- Kartu garansi
Campuran Kecil yang Sehat menjadi perpaduan yang terbaik untuk anak anda. Sesuaikan makanan bayi Anda sendiri dengan berbelanja bahan organik Anda sendiri dan mencampur nutrisi yang paling Anda butuhkan. Campuran halus seperti sutra tidak akan sulit untuk ditelan.
Setiap Diet-Friendly menggunakan Blender Jus terbaik, Jika Anda sedang menyiapkan makanan terbaik untuk tubuh Anda, Anda memerlukan alat yang ampuh yang dapat mengikuti setiap hari. Campur campuran protein Anda, temukan kombinasi baru buah dan sayuran, dan isi ulang bahan bakar.
250 watt daya profesional menghancurkan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian untuk shake protein bergizi dan smoothie hijau
Aksesoris Produk
- 2 buah Botol Blender
- Tutupan pemotong
- Tutupan On The Go
- Buku panduan
- Kartu garansi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
