Spesifikasi
| Power (W) | 600 |
|---|---|
| Voltage (V) | 220-240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Bowl size (L) | 4.5 |
| Bowl material | Stainless steel |
| Color | Red |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Grande Mixer serbaguna dari Pensonic mempersembahkan aktivitas mencampur adonan menjadi jauh lebih mudah, nyaman, dan simple. Dengan kapasitas mangkuk stainless steel 4.5 Liter dan 6 tingkat kecepatan (Speed 1 - 6) dengan tombol putar, dan food grade material. Terdapat pula 4 macam pengaduk yang dapat disesuaikan dengan pengguna untuk adonan yang digunakan.
Grande mixer Pensonic 4.5L memberikan lebih banyak kontrol dan konsistensi untuk membantu anda mengaduk adonan keras, adonan ringan, dan adonan halus.
Mesin 600W yang bertenaga dan fungsi 6 kecepatan menghasilkan kemampuan luar biasa untuk mengaduk adonan yang keras.
Nikmati alat serbaguna dengan pengocok dan pengait adonan, Grande Stand Mixer Pensonic menawarkan kemampuan luar biasa untuk membantu Anda menyiapkan banyak makanan berbagai hidangan lainnya. Dengan kapasitas 4.5L Anda dapat menghasilkan adonan, campuran, dan adonan besar.
Aksesoris Produk:
- Mangkuk Stainless Steel 4.5 Liter
- Flat Beater
- Dough Hook
- Wire Whisk
- Flexi Scraper Beater
- Buku Panduan
- Kartu Garansi
Grande mixer Pensonic 4.5L memberikan lebih banyak kontrol dan konsistensi untuk membantu anda mengaduk adonan keras, adonan ringan, dan adonan halus.
Mesin 600W yang bertenaga dan fungsi 6 kecepatan menghasilkan kemampuan luar biasa untuk mengaduk adonan yang keras.
Nikmati alat serbaguna dengan pengocok dan pengait adonan, Grande Stand Mixer Pensonic menawarkan kemampuan luar biasa untuk membantu Anda menyiapkan banyak makanan berbagai hidangan lainnya. Dengan kapasitas 4.5L Anda dapat menghasilkan adonan, campuran, dan adonan besar.
Aksesoris Produk:
- Mangkuk Stainless Steel 4.5 Liter
- Flat Beater
- Dough Hook
- Wire Whisk
- Flexi Scraper Beater
- Buku Panduan
- Kartu Garansi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
