Pensonic Blender

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Power (W)350
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Capacity (ml)1500
Dimensions (cm)24x18x39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Blender dengan kapasitas 1.5L, dilengkapi dengan pegangan yang sangat nyaman dan dudukan anti-slip ekstra tumpukan yang sangat stabil. Memiliki pisau pemotong baja tahan karat.

Pensonic Blender memiliki desain ramping dan kinerja luar biasa dengan 350 watt dengan pisau penghancur total memberi Anda penghancur es yang sempurna, memblender, dan menghaluskan.
Blender semuanya terbuat dari baja tahan karat, blender yang sempurna untuk shake dan smoothies dan buah-buahan beku, bahkan biji kopi blender dan kacang lainnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan