Spesifikasi
| Machine Size (cm) | 47x37x52 |
|---|---|
| Packing Dimensions (cm) | 55x44x55 |
| Color | Red |
| Power (W) | 350 |
| Bowl Capacity (L) | 7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mixer 4in1 B-7X
Mixer B7X merupakan mixer dengan 4 kemampuan dalam 1 bentuk. Mixer ini mempunyai kemampuan mengolah berbagai macam jenis bahan makanan seperti tepung dan daging hingga bumbu. Mixer B7X dilengkapi dengan Mixer, Blender, Meat Grinder dan juga Sausage Maker.
Mesin ini mempunyai power 370watt dengan kapasitas bowl mencapai 7 Liter. Mesin berukuran 47 x 37 x 55 cm ini mempunyai bobot bersih 11Kg dan di balur dengan finishing warna Merah hitam gloss yang menarik.
Nah Mixer ini sangat cocok di gunakan untuk kebutuhan para ibu rumah tangga karena fiturnya yang cukup melimpah, hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran lebih banyak ya Wirasob4 Functions
Mixer
Blender
Meat Grinder
Sausage Maker
Bagian Mixer B7X
Metal Gear Driving Motor
Planetary Mixing Action
Tilting Head Mechanism with Safety Switches
6 speed rotary control with pulse function
Alluminium Mixing Blade
Transparent Plastic Splash Guard
Non Slipp rubber Feet
Overheating Protection
Pulse Button
Standard Accesories:
Mixing Bowl
Dough Hook
Mixing Blade
Egg Whisk
Bowl Lid
Mixer B7X merupakan mixer dengan 4 kemampuan dalam 1 bentuk. Mixer ini mempunyai kemampuan mengolah berbagai macam jenis bahan makanan seperti tepung dan daging hingga bumbu. Mixer B7X dilengkapi dengan Mixer, Blender, Meat Grinder dan juga Sausage Maker.
Mesin ini mempunyai power 370watt dengan kapasitas bowl mencapai 7 Liter. Mesin berukuran 47 x 37 x 55 cm ini mempunyai bobot bersih 11Kg dan di balur dengan finishing warna Merah hitam gloss yang menarik.
Nah Mixer ini sangat cocok di gunakan untuk kebutuhan para ibu rumah tangga karena fiturnya yang cukup melimpah, hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran lebih banyak ya Wirasob4 Functions
Mixer
Blender
Meat Grinder
Sausage Maker
Bagian Mixer B7X
Metal Gear Driving Motor
Planetary Mixing Action
Tilting Head Mechanism with Safety Switches
6 speed rotary control with pulse function
Alluminium Mixing Blade
Transparent Plastic Splash Guard
Non Slipp rubber Feet
Overheating Protection
Pulse Button
Standard Accesories:
Mixing Bowl
Dough Hook
Mixing Blade
Egg Whisk
Bowl Lid
Fitur
Memiliki 4 Fungsi Dalam 1 MesinMemiliki Suction Cab Agar Tidak Goyang
Pengaduk Terbuat Dari Besi Cor
Handle Pengatur Tingkat Kecepatan
Memiliki Tiga Jenis Pengaduk Dough Hook, Mixing Blade, Egg Whisk
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
