WIRAPAX Mesin Pengisi Cairan Pasta

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Filling Range (ml)100-300
Filling Accuracy (%)≤1
Filling Capacity (times/minute)0-60
Gas Pressure (MPa)0.4-0.6
Hopper Size46x46x46
Power (W)10
External Dimensions (LxWxH) (cm)97x38x38 (1head), 97x50x38 (2head)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Pengisi Cairan Pasta PPF-300T
Mesin Pengisi Cairan Pasta PPF-300T adalah mesin pengisi cairan pasta . Mesin ini biasa digunakan untuk mengisi produk-produk yang berbasis cairan seperti obat, minuman, kemasan sampo saset, dan lain-lain. Tidak hanya terbatas pada produk cair, mesin Piston Filling ini juga dapat digunakan untuk produk cairan yang memiliki tekstur lebih kental, seperti pasta. Jika Anda memiliki industri rumahan yang sedang memproduksi produk tersebut, mesin kemasan ini sangat pas dan cocok untuk dimiliki, sehingga mampu mendorong perkembangan usaha yang dikelola.
Fitur
Penggerak Menggunakan Piston yang digerakan dengan Kompresor Angin
Body Material Stainless Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait