3M Maxim Goggle (Kacamata Goggle)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Lens ColorClear
Lens Thickness (mm)1.0
Anti-fog processingYes
Anti-scratch ProcessingYes
Soft per FaceYes
MaterialLens/Frame: Polycarbonate, Band: Polyisoprene
UV CutYes
Width (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Glasses (small size) and mask can be used together.
Has chemical resistance.
A soft thermoplastic elastomer is used for the face contact part.
Uses a lens with UV cut (99.9%) specifications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan