azbil General-Purpose Compact Limit Switch

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)-10 to +70
Protection StructureIP67
Actuator TypeAdjustment roller lever type
Terminal ShapeM4 Screw
Rated Frequency (Hz)45-65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UL/CSA/CE/CCC marked product.
Built-in 2-circuit double-break basic type switch in a robust aluminum die-cast case.
Oil-, water-, and dust-proof construction. (Protection class IP67) With operating position setting display. (Roller lever type/Roller plunger type)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan