ALDO Mesin Busbar 3in1

Sebelum PPN:
Rp70.999.900
Spesifikasi
Power (W)750
Phase1 Phase
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Speed (rpm)1400
Mac. Bending Thickness (mm)12
Max. Bending Width (mm)200
Maximum Cutting Thickness (mm)10
Maximum Cutting Width (mm)200
Punch Copper Sheet (mm)10
Punch Iron Sheet (mm)6
Punch Plong (inch)3/8-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait