KRISBOW Oil Filter Wrench Sump Plug Key (Kunci Peralatan Oli)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Typehand tools

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SUMP PLUG KEY 3/4INC KW21-70
Mat Finish surface
Thinner design ,angle 30 degree convenient to use in narrow space
Anti - skidding part on wrench body
Type : Open End Wrench
Size : 10 x 12 MM
Material : Chrome-Vanadium Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait