Sonifer Set Hand Blender 2 In 1 (Blender)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Power (W)400
Voltage (V)220-240
Capacity (L)0.7
Blade MaterialSUS 304 Stainless Steel
Body MaterialPlastic solid
Speed2 speed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hand Blender digunakan untuk menghaluskan bahan makanan dengan penggunaan yang lebih flexibel.
Pada dasarnya, hand blender bisa digunakan dengan fleksibel, karena ringan jadi bisa dibawa kemanapun dengan mudah. Hand blender memiliki gagang yang panjang, berguna untuk menghancurkan makanan di wadah yang dalam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.

Dengan bahan Stainless Steel SUS 304 sehingga sangat aman untuk Makanan. Dan juga sangat kuat untuk pemakaian lama.

Kualitas product sangat aman dan sudah bersertifikat BPA FREE sehingga aman untuk membuat makanan bayi.
Fitur
- 2 Speed
- Mudah digunakan dan dibersihkan
- Body Plastik Solid

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan