Sonifer Hand Blender Set 3 In 1
#Grup produk P107047034
Spesifikasi
| Power (W) | 400 |
|---|---|
| Voltage (V) | 220-240 |
| Capacity (L) | 0.5-1.0 |
| Cable Length (m) | 1.2 |
| Rotation Rate (rpm) | 25000 |
| Blade Material | Stainless Steel |
| Blending Arm Material | Stainless Steel |
| Body Material | Plastic |
| Speed | 2 speed |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Hand Blender Sonifer 3 in 1 memiliki 2 Pilihan Speed dengan 3 fitur :
1. CHOPPER
Alat ini dapat di gunakan untuk menghaluskan berbagai bumbu dapur dan juga daging.
2. MEASURING CUP WITH LID
Gelas ukur dengan penutup , sangat ideal untuk membuat juice
3. WHISKER
Sangat cocok untuk mengocok telur dan bahan2 kue lain nya.
Hand Blender digunakan untuk menghaluskan bahan makanan dengan penggunaan yang lebih flexibel.
Pada dasarnya, hand blender bisa digunakan dengan fleksibel, karena ringan jadi bisa dibawa kemanapun dengan mudah. Hand blender memiliki gagang yang panjang, berguna untuk menghancurkan makanan di wadah yang dalam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.
Dengan bahan Stainless Steel sehingga sangat aman untuk Makanan. Dan juga sangat kuat untuk pemakaian lama.
Kualitas product sangat aman dan sudah bersertifikat BPA FREE sehingga aman untuk membuat makanan bayi.
1. CHOPPER
Alat ini dapat di gunakan untuk menghaluskan berbagai bumbu dapur dan juga daging.
2. MEASURING CUP WITH LID
Gelas ukur dengan penutup , sangat ideal untuk membuat juice
3. WHISKER
Sangat cocok untuk mengocok telur dan bahan2 kue lain nya.
Hand Blender digunakan untuk menghaluskan bahan makanan dengan penggunaan yang lebih flexibel.
Pada dasarnya, hand blender bisa digunakan dengan fleksibel, karena ringan jadi bisa dibawa kemanapun dengan mudah. Hand blender memiliki gagang yang panjang, berguna untuk menghancurkan makanan di wadah yang dalam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.
Dengan bahan Stainless Steel sehingga sangat aman untuk Makanan. Dan juga sangat kuat untuk pemakaian lama.
Kualitas product sangat aman dan sudah bersertifikat BPA FREE sehingga aman untuk membuat makanan bayi.
Fitur
- Mudah digunakan dan dibersihkan- Body Plastik
- Terdapat gantungan
- Pisau Stainless Steel
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
