Sonifer Citrus Juicer

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Cup Capacity (L)1
Power (W)25
MaterialPlastic
Blade MaterialPlastic
Speed (rpm)18000
CertificationCE
Pulp Volume (ml)< 500
QualityGenuine/Original
TypeOrange & Lemon squeeze

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1. Bahan Plastik
Menggunakan bahan berkualitas tinggi: Plastik food grade lebih sehat
Ketahanan korosi yang lebih kuat, jauh dari karat
Lebih kuat dan kokoh

2. Desain yang aman
Bahan plastik tidak ada bagian logam, 25 w keselamatan operasional daya rendah

3. Desain cangkir
Desain tick cup kapasitas 1 LITER, lebih elegant dan nyaman.
Fitur
Material plastik
Dapat dilepas dan mudah dibersihkan
Desain aman dan mudah digunakan
Suara tidak berisik
Bisa Putaran Berbalik (Reverse)
Bentuk Port Pengisian Daya: Bulat
Peringkat (Rpm): 18000 Rpm
Bahan Body luar : Plastik

Bentuk Port Pengisian Daya: Bulat
Fungsi: Keluaran Pulp Otomatis, Spout Non-Tetes, Membuat Peras Jeruk & Lemon maksimal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan