Sonifer Meet Grinder Electric
#Grup produk P107046831
Spesifikasi
| Power (W) | 900 (Max. 1200) |
|---|---|
| Smoothness Level | 3 level (3, 5, 7mm) |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Material | Stainless Steel |
| Capacity (kg/hour) | 24 |
| Certification | UL, CE |
| Quality | Genuine/Original |
| Wire Length (m) | 1.8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Professional Meat Grinder SONIFER SF-5002 atau Penggiling Daging SONIFER ini dapat menghaluskan berbagai bahan makanan seperti : daging, kacang, cabai, merica dan aneka bumbu dapur lain. Dengan perputaran mesin yang stabil, kuat dan tidak berisik.
SONIFER Penggiling daging ini terbuat dari bahan stainless berkualias yang aman dan tidak berbahaya unutk kesehatan. Pengoperasian Meat grinder SONIFER ini juga sangat mudah dan dapat disetting kecepatanya. Tidak lupa Penggiling daging SONIFER ini juga dilengkapi penyocol untuk menekan bahan ke dalam lubang agar dapat digiling semua.
Dengan semua kelebihan dan fitur di atas, SONIFER Meat grinder - Penggiling Daging ini menjadi pilihan yang tepat untuk kebutuhan anda di rumah. Meat Grinder SONIFER dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi dan usaha.
Alat penggiling serbaguna (untuk daging, ikan dan sayuran)
Mampu beroperasi dalam waktu yang lama hingga 15menit
Fungsi on-off dan fungsi putar terbalik (REVERSE)
Pisau silang yang tebal dan tajam (terbuat dari material stainless steel)
Dilengkapi dengan 3 piringan potong (kasar ; agak halus dan halus)
SONIFER Penggiling daging ini terbuat dari bahan stainless berkualias yang aman dan tidak berbahaya unutk kesehatan. Pengoperasian Meat grinder SONIFER ini juga sangat mudah dan dapat disetting kecepatanya. Tidak lupa Penggiling daging SONIFER ini juga dilengkapi penyocol untuk menekan bahan ke dalam lubang agar dapat digiling semua.
Dengan semua kelebihan dan fitur di atas, SONIFER Meat grinder - Penggiling Daging ini menjadi pilihan yang tepat untuk kebutuhan anda di rumah. Meat Grinder SONIFER dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi dan usaha.
Alat penggiling serbaguna (untuk daging, ikan dan sayuran)
Mampu beroperasi dalam waktu yang lama hingga 15menit
Fungsi on-off dan fungsi putar terbalik (REVERSE)
Pisau silang yang tebal dan tajam (terbuat dari material stainless steel)
Dilengkapi dengan 3 piringan potong (kasar ; agak halus dan halus)
Fitur
- Motor Copper- Kapasitas 24 kg per jam
- Bisa Reverse
- Multi Fungsi (3 level kehalusan 3 mm, 5 mm, 7 mm)
- Mudah dibersihkan (Kepala grinder bisa dilepas dan dicuci)
- Accessories: Food Pusher, Coarse Cutting Plate, Fine Cutting Plate, Medium Cutting Plate, Blade, Kubbe Attachment
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
