Bridgestone JL-DD Swivel Joint

Sebelum PPN:
Rp829.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Material (O-ring)NBR
Maximum Operating Pressure (MPa)20.5
Operating Temperature Range (°C)-30 to +100
Connector Thread TypeRc
Minimum Bursting Pressure (MPa)82
ShapeSwivel joint
Surface TreatmentGalvanized/chromate treated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan