KING TONY Inflator 3-In-1

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Diameter Length L1 (mm)Ø13x400
Diameter Length L2 (mm)180
Air Hose ID (inch)3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Diaphragm pressure gauge
- Accuracy: ANSI B40.100 ±3% ~ ±2% ~ ±3%
- Special rubber housing protects manometer against light impacts
- 3 functions(check, release, inflator) all together on the press handle
- Variable trigger, two control positions for inflate/deflate level
- Flexible 400MM high pressure rubber hose with clip-on air tire chuck
- Pressure Range:
0-160 psi (9BM21) / 0-220 psi (9BM22)
- Built in hang-up hook allows easy storage
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan