Benchmark BlotBoy Low Speed 3D Rocker

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Platform Size (inch)12x12
Speed Range (rpm)12 (fixed), 20 (230V)
Tilt Angle (°)+/- 8
Load Capacity (kg)1.8
Operating Temperature (°C)-4 to 50
Dimensions (inch)12x12x8
Voltage (V)115/230
Wattage (W)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan