Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 120x62.8x74.8 |
| Type | Wireless |
| Operation System | Mac os x, Linux, Windows xp, Windows vista, Windows 2000, Windows 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Anker 2.4G Mouse Optik Ergonomis Vertikal Nirkabel, 800/1200/1600 DPI, 5 Tombol untuk Laptop, Desktop, PC, Macbook
Desain ergonomis ilmiah mendorong posisi pergelangan tangan dan lengan "jabat tangan" netral yang sehat untuk gerakan yang lebih halus dan mengurangi ketegangan secara keseluruhan.
800/1200/1600 DPI Resolusi Teknologi Pelacakan Optik memberikan sensitivitas lebih dari mouse optik standar untuk pelacakan halus dan tepat pada berbagai permukaan.
Menambahkan tombol berikutnya/sebelumnya memberikan kenyamanan saat menjelajah halaman web; pilihan terbaik bagi para peselancar internet, gamer, dan orang-orang yang bekerja lama di depan komputer.
Masuk ke mode hemat daya (daya mati total) setelah 8 menit idle, tekan tombol kanan atau kiri untuk mengaktifkannya. Dimensi produk: 12062.874.8 mm; berat produk: 3.4 oz.
Paket termasuk: 1 Mouse Optik Ergonomis Vertikal Anker Nirkabel (2 baterai AAA tidak termasuk), 1 penerima USB 2.4G (di bagian bawah mouse), 1 instruksi manual.
Desain ergonomis ilmiah mendorong posisi pergelangan tangan dan lengan "jabat tangan" netral yang sehat untuk gerakan yang lebih halus dan mengurangi ketegangan secara keseluruhan.
800/1200/1600 DPI Resolusi Teknologi Pelacakan Optik memberikan sensitivitas lebih dari mouse optik standar untuk pelacakan halus dan tepat pada berbagai permukaan.
Menambahkan tombol berikutnya/sebelumnya memberikan kenyamanan saat menjelajah halaman web; pilihan terbaik bagi para peselancar internet, gamer, dan orang-orang yang bekerja lama di depan komputer.
Masuk ke mode hemat daya (daya mati total) setelah 8 menit idle, tekan tombol kanan atau kiri untuk mengaktifkannya. Dimensi produk: 12062.874.8 mm; berat produk: 3.4 oz.
Paket termasuk: 1 Mouse Optik Ergonomis Vertikal Anker Nirkabel (2 baterai AAA tidak termasuk), 1 penerima USB 2.4G (di bagian bawah mouse), 1 instruksi manual.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
