OMRON Small electric Energy Sensor Split Type Current Transformer (CT) Cable

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
Rated Frequency (Hz)50/60
Cable Length (m)1
Withstand VoltageAC2000V 1min (between through hole and output lead wire)
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (at 500 VDC) (between through hole and output lead wire)
Operating Temperature Range (°С)-10 to +55 (with no icing)
Secondary Current Rating (A) 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait