OMRON Omron Programmable Controller (PLC High Function I/O) Analog Input Unit

Sebelum PPN:
Rp24.999.900 - Rp47.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)65
Width (mm)31
Input MethodAnalogue
Voltage (V)0→10, 0→5, 1→5, -10→10
Series(Manufacturer) SYSMAC CJ Series, SYSMAC CP1H, SYSMAC CP1L
Length (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait