Spesifikasi
| Accessories | 2 Stirring & 2 Suiters |
|---|---|
| Hand Mixer is Easy to Remove | Yes |
| The Bowl Rotates Automatically | Yes |
| Ready For Use For Manual | Yes |
| The Holder Attached to The Table | Yes |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 20x27.7x33.1 |
| Bowl Capacity (L) | 3 |
| Color | White |
| Material | Plastic |
| Power (W) | 200 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 726/LSPr-058-IDN/003/01/2023 |
| Total Speed | 5 Speed |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Membuat adonan kue menjadi lebih mudah dengan menggunakan Panasonic MK-GB1WSR - Mixer Com. Dengan kapasitas hingga 3 liter mampu membuat adonan kue dalam jumlah yang besar.
Kapasitas Mangkok : 3 Liter
Keamanan dan Pencegahan
Jangan menggunakan mixer di dekat sumber api.
Jangan menggunakan mixer di tempat yang tidak rata saat menempatkan pada dudukan.
Jangan meletakan jari dintara pegangan mixer atau dudukan karna dapak menyebabkan luka.
Jangan masukan cairan panas ke dalam wadah karna dapat menyebabkan luka bakar.
Pastikan anda memegang steker pada saat mencabutnya dari stop kontak dan jangan pernah melepasnya dengan menarik bagian kabelnya karna dapat menimbulkan api.
Pastikan tombol pada posisi off dan cabut steker bila sudah tidak digunakan.
Untuk mencegah kerusakan, jangan menjatuhkan perangkat.
Kapasitas Mangkok : 3 Liter
Keamanan dan Pencegahan
Jangan menggunakan mixer di dekat sumber api.
Jangan menggunakan mixer di tempat yang tidak rata saat menempatkan pada dudukan.
Jangan meletakan jari dintara pegangan mixer atau dudukan karna dapak menyebabkan luka.
Jangan masukan cairan panas ke dalam wadah karna dapat menyebabkan luka bakar.
Pastikan anda memegang steker pada saat mencabutnya dari stop kontak dan jangan pernah melepasnya dengan menarik bagian kabelnya karna dapat menimbulkan api.
Pastikan tombol pada posisi off dan cabut steker bila sudah tidak digunakan.
Untuk mencegah kerusakan, jangan menjatuhkan perangkat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
