Spesifikasi
| Accessories | 2 bowls, 1 filter |
|---|---|
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 52.5x22.5x40 |
| Material | Plastic |
| Cable Length (m) | 1 |
| Capacity (L) | Polycarbonate Juice Jar : 1 (without filter), 0.65 (with filter), Sus Mil Jar : 0.5 (without filter), 0.3(with filter) |
| Power (W) | 340-360 |
| Color | Silver |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 726/LSPr-058-IDN/003/01/2023 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Panasonic MXAC260KSR - Mixer Grinder 2 Containers Black membuat segala macam makanan anda menjadi lebih cepat diproses. Dengan material bahan yang kokoh menjadikan Panasonic MXAC260KSR - Mixer Grinder 2 Containers Black awet digunakan untuk waktu yang lama.
Daya Listrik : 340-360watt
Spare part dari Panasonic
Daya Listrik : 340-360watt
Spare part dari Panasonic
Fitur
Flow Breaker on Jarsmempunyai 4 alur presisi pada mangkuk, & meningkatkan efisiensi penggilingan
Circuit Breaker System
Bila suhu mesin melebihi batar normal, maka mixer grinder akan mati secara itimatis, hal ini untuk mencegah dari kerusakan.
Safety Lock System
Otomatis berhenti bekerja ketika tutup terbuka.
Samurai Edge blades
Pisau pemotong yang sangat tajam terbuat dari baja, kuat serta tahan lama.
Original Oil Seal Protection
Mesin lebih awet karena selalu terlumasi, dan mencegah air masuk ke motor
Unique Interlocking Safety System
Tidak dapat menyala sebelum mangkuk terpasang dengan aman
Convinience Piano type Button switches
Dengan 3 tombol kecepatan dan tombol getar
Satu Product, Dengan Berbagai Fungsi
Blender
Memeras santan
Mencincang daging
Menghancurkan es
Menggiling bahan basah
Menggiling biji kopi
Menggiling bumbu
Memotong sayur
Mengocok telur
Membuat juice murni
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
