Panasonic Blender Plastik 2 in 1 (Blender)

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp959.900
Spesifikasi
Plate MaterialPlastic
Number of Buttons4 Settings button, speed 1, speed 2, pulse, off button
Dimensions (LxWxH) (cm)41.8x17.5x23.6
Cable Length (m)1
ColorWhite
Voltage (V/Hz)220-240/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baru Panasonic MX-GX2012WSR - Blender Plastic 2 Liter 2in1 200 Watt dengan bahan plastik dan berkapasitas 2 liter memberikan kemudahan bagi anda untuk membuat minuman atau bahan makanan apapun dengan jumlah yang banyak.
Kapasitas : 2 Liter
Fitur
Safety Lock : Apabila wadah tidak terpasang pada posisinya, maka blender tidak akan bekerja, hal ini untuk mencegah pisau blender melukai tangan
Circuit Breaker : Bila suhu blender melebihi batas normal, maka blender akan mati secara otomatis, hal ini untuk mencegah blender dari kerusakan
Mill : Terdapat gelas kecil yang dapat digunakan bumbu kering
Detachable container : Dudukan wadah dapat dilepas agar mudah dibersihkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait