ZEMIC Load Cell Tipe Tarik (Sensor Beban Tarik)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Recommended Excitation Voltage (V)5-12
Compensated Temperature (°C)-10 to 40
Maximum Excitation Voltage (V)18
Operating Temperature (°C)-35 to 65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Zemic H3 load cells are available in the capacities 25kg to 30t and 100lb to 20klb. Alloy steel, sealed by adhesive inside, oil-proof, waterproof and anti-corrosion, suitable for all kinds of environments. S beam design, tension and/or compression loading possible, easy installation, suitable for crane scale, mechanical conversion scale, hopper scale and other electronic weighing devices. Safe and anti-explosive product, can be used in atrocious environment and hazardous areas.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Feature
Alloy steel IP67 S-type load cell
High accuracy
Suitable for crane and hanging hopper scales
Tension and compression loading possible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan