IDEALIFE Set Blender Elektrik Kaca (Blender)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Bowl Capacity (L)1.5 (200ml Dry Mill and 600ml Wet Mill)
Range Power (W)100-400
Maximum Power (W)400
Outer Carton Dimension (cm)61.5x60x32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Quite Motor; - 4 Speed + Fulse Function; - Stainless Steel Blade x 6 (Extra Functionality); - Extra 200ml Dry Mill - 2 Blade; - Extra 600ml Wet Mill (Stainless Steel 304); - Safety Lock kSwitch; - Overheat Protection; - Automatic Overload Cut Off; - Easy Cleaning; Perfect for : Fruit, Vegetables, Ice, Smoothie, Nut Bean
Peringatan
Pemakaian harus dengan cara ON/OFF
jangan di tekan ON terus. (max 30 detik per ON)

Cocok:

bumbu bumbu dapur

es batu

Juice

Smoothie


*Dry Mill tidak boleh untuk benda yang bercair (cabe) - hanya untuk benda kering (kacang)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan