Vention USB Hub USB-C to HDMI Multiport USB Type C to USB 3.0 with LAN

Sebelum PPN:
Rp599.900 - Rp609.900
Spesifikasi
AWG30AWG+24AWG
Length (m)0.15
Connector MaterialNickel-plated
ConductorTinned Copper
JacketTPE
ShellAluminium Alloy+ABS
ShieldingAluminium Foil

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Resolusi up to 4K@30Hz
- Data Transmission Rate up to 5Gbps(USB 3.0)
- Network Transmission Rate up to 1000Mbps(RJ45), Gigabit Ethernet
- Power Input USB-C(PD) up to 87W
- Win 7,8,10, Mac OS Support

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait