Nitto L Non-Adhesive Tape

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Tensile Strength (N/10mm)54
Tape Thickness (mm)0.15
Tape Length (m)18
ColorIvory
Base MaterialVinyl chloride (PVC)
Tape Width (mm)50
Main applicationFor pipe protection

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-adhesive tape used for piping protection.
For protection of outdoor piping.
Feature
Non-adhesive tape used to protect pipes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan