SUPERIOR Phosphor Copper Brazing

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp259.900
Spesifikasi
MaterialCopper: 93%, phosphorus: 7%
Length (mm)500
Melting Point (°C)705-805

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has very high fluidity and flows well in gaps.


For copper and copper alloy bonding
Feature
Due to its extremely high fluidity, it flows well in the gaps.

Melting point 705 °C ~ 805 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan