Sakagami Oil Seal Packing SKY Type (Sil Oli)

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)800
Dimension H (mm)18
Dimension GA (mm)19
Dimension GB (mm)22
Dimension D1 (mm)797

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait