DCK Circular Saw

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Power (W)1100
Blade Diameter (mm)185
Max. Cutting Angle (°)45
Maximum Cutting Capacity (mm)64
No Load Speed (rpm)5600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait