Benchmark Scientific IncuShaker with rubber mat

Sebelum PPN:
Rp219.999.900 - Rp329.999.900
Spesifikasi
Volume (L)10
Platform Dims (cm)45x45
Speed Increment (rpm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Two Models, Heat only & Heat/Cool
-High Capacity, up to 5 x 2L
-Exchange flask clamps in one second with MAGIClamp
-Optional shelf for petri, microplate, etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan