Benchmark Scientific Mixer Vortex Vornado Blue Head (Pengocok Tabung)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)9.4x9.9x6.6
Speed (rpm)2800
Motor ActivationTouch
Orbit (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VORNADO™ MINI VORTEX MIXER, BLUE CUP
-Powerful vortexing for tubes up to 50ml
-Inst-Touch™ pressure activated operation
-“Mini Sized”, less than 4 in. wide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan