Leica Laser Distance Meter Disto D110 Handheld (Meteran Laser)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Protection ClassIP54
Measurement Range (m)0.2 s/d 60
Accuracy (mm)+ 1.5
Bluetooth Smart Battery2 x AAA
Box Height (mm)55
Box Length (mm)142
Box Width (mm)177
Dimensions (mm)120x37x23
Product Weight with Packaging (kg)0.28
Weight (g)92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan