ECOHOME Slow Juicer Big Mouth (Juicer)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Power (W)240
Capacity (L)0.8
MaterialStainless Steel
Motor Speed (rpm)60
Voltage (V)220-240
Cable Length (m)1.4
Dimensions (cm)37x23x36
Frequency (Hz)50
Weight (kg)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ecohome Slow Juicer 0.8 Liter 240 Watt ESJ999 BM memiliki kecepatan hingga 55rpm, sehingga tidak merusak nutrisi yang terdapat di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Keuntungan lainnya dengan membuat jus menggunakannya adalah dapat mencampur sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan keinginan.

Spesifikasi :
Ukuran Mangkuk 800 ml.
Warna Gold dan Lavender.
Motor Single Phase Induction (D/C).
Bebas Dari BPA Ya.
Bahan aman Ya.
Pulp Level Ya.
Juice Cap Ya.
Sensor Keamanan (Over Heat Protection).
Aksesoris : strainer, hopper, juice container, pulp container, cleaning brushes, manual book.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait