Sanplatec Bottle Wide Mouth Bottom PE with Spigot (Botol Lab)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Dimensions (WxHxL) (mm)171x308x211
Mouth Inner Diameter (Φmm)77
Current (A)20
Body Diameter x Height (Φmm x mm)172x306
MaterialBody / HDPE, lever cock / lid / PP, inner plug / LDPE
Capacity (L)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A plastic bottle with a lever cock.
Feature
A plastic bottle with a lever cock.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait