REDRAGON Gaming Speaker RGB Anvil (Speaker Komputer)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Power Input (V)5
Speaker RMS3Wx2
Speaker Unit Size (inch)2inx2
Frequency (Hz)160-20000
Signal to Noise Ratio (dB)≥60
Dimensions (mm)82x96x180
MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1. Touch 8 light modes
2. Power on off / Volume Control
3. USB + 3.5mm
4. Power Input : 5V
5. Speaker RMS : 3Wx2
6. Speaker Unit Size : 2inch x 2
7. Frequency : 160Hz~20KHz
8. Signal to noise ratio : ≥60db
9. Product size : 82 x 96 x180 mm
10. Materials: Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan