Spesifikasi
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
|---|---|
| Power (W) | 2200 |
| Capacity (L) | 30 |
| Heavy Weight (kg) | 45 |
| Dimensions (cm) | 65x65x107.5 |
| Speed (rpm) | 2.8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Big Ice Blender "FOMAC"
Anda membutuhkan mesin untuk membantu menghaluskan bahan-bahan untuk dibuat jus atau sejenisnya? Ketika blender biasa tidak cukup besar untuk usaha Anda. Mesin Es blender "FOMAC" memiliki kapasitas besar yang mampu menampung sampai dengan 30 Liter pasti sangat tepat untuk Anda miliki. Mesin ini memiliki bodi yang terbuat dari stainless tahan karat dan kokoh. Mesin ini juga dilengkapi dengan roda sehingga mudah untuk dipindah-pindahkan.
Mesin memiliki tutup kaca sehingga kita bisa melihat proses menghaluskan bahan tanpa harus membuka tutup untuk melihat. selain itu tutup kaca juga melindungi proses blender sehingga bahan tidak mencuat keluar.
Mesin ini cocok digunakan untuk pengusaha jus buah, restoran, cafe, dan usaha kuliner lainnya. Tidak hanya untuk menghaluskan buah-buahan dan es batu, mesin ini juga bisa digunakan untuk menghaluskan cabe untuk pembuatan sambal dalam jumlah besar.
Anda membutuhkan mesin untuk membantu menghaluskan bahan-bahan untuk dibuat jus atau sejenisnya? Ketika blender biasa tidak cukup besar untuk usaha Anda. Mesin Es blender "FOMAC" memiliki kapasitas besar yang mampu menampung sampai dengan 30 Liter pasti sangat tepat untuk Anda miliki. Mesin ini memiliki bodi yang terbuat dari stainless tahan karat dan kokoh. Mesin ini juga dilengkapi dengan roda sehingga mudah untuk dipindah-pindahkan.
Mesin memiliki tutup kaca sehingga kita bisa melihat proses menghaluskan bahan tanpa harus membuka tutup untuk melihat. selain itu tutup kaca juga melindungi proses blender sehingga bahan tidak mencuat keluar.
Mesin ini cocok digunakan untuk pengusaha jus buah, restoran, cafe, dan usaha kuliner lainnya. Tidak hanya untuk menghaluskan buah-buahan dan es batu, mesin ini juga bisa digunakan untuk menghaluskan cabe untuk pembuatan sambal dalam jumlah besar.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
