KENTA Digital Angle Rule (Penggaris Digital)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Range (°)0-360
Resolution (°)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measuring range: 000.0 - 999.9(more than 999.9 incorrect display)
Working temperture: 0 - 50°C
Working current: ≤ 50µA
Working humidity: ≤85%RH
Accuracy: ±0.3°
Accessory: 3V CR2032 Lithium battery, Leaflet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait