KENTA Carbon Fiber Digital Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp459.999.900
Spesifikasi
Range (mm)0-1000(0-40inch)
Accuracy (mm)± 0.03
Dimensions a (mm)125
Dimensions d (mm)150
Dimension L (mm)1310

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Carbon fiber ruler, light weight, easy deformation
- Titanium jaws, wear resistance
- Jaws can be replaced after wear and tear
- Waterproof / dustproof: IP54
- Resolution: 0.01mm / 0.0005inch
- Key Functions: on / off, zero, metric / inch conversion, set the initial value, min / max measurement, measurement tolerances
- With a jog box
- CR2032 battery
- Data interface
- Optional access ories:stand
- Unit:mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait